六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63867476 品番 -
販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。

外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.15 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮線 全長(mm)79 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)33 用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 軸径(Φmm)6.35
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63867485
2025-06-13
用途:
コンクリートの汚れ落とし
サービス業

コンクリート壁の汚れ落としに使いました。
細かい所はブラシと併用しましたが、削り過ぎる事もなく、使いやすかったです。

対象商品:
46784701
2024-10-22
用途:
工具のサビ落とし
建設業・工事業

インパクトドライバーに装着して工具の錆落としに使用しました。品質は悪くなく高速で回してもワイヤーがばらけたり磨耗が著しいといったことはありません。ただし汚れや錆などがひどい場合は荒く落とすところから仕上げまで真鍮ブラシ一本でこなすのはけっこう時間がかって大変なので、用途により鋼線やステンレス線のブラシも併用して使い分けた方が効率的に作業できます。

また研磨時は周囲に微小な切り粉や粉塵等が飛散するので、商品ページの注意書のとおり「※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください」。

対象商品:
63867476
2024-05-20
用途:
アルミ、SUSの表面磨き
サービス業

受電式インパクトの装着して表面磨きに使用 SUS製マフラー(自動車消音器)の磨きに最適

磨きキズも少なく綺麗に仕上がる(真鍮製) 良い商品である

対象商品:
46784701
2024-03-28
用途:
バイクのメンテナンス、部品の磨き時
卸売・小売業

メッキのサビ落としやアルミパーツの磨き、プラスティックパーツのキズ消しに重宝しています。電動ドリルに取り付けてやると仕事がはかどります。この大きさが一番使えますね。リピートしてます。

対象商品:
46784701
2024-06-07
用途:
金属部分の削りに
山本ケミカル株式会社 様

いい感じの柔らかさで使いやるくていいです。またリピートしたいとおもいます。

対象商品:
46784701
2023-10-14
用途:
焦げ落し
有限会社高島技研 様 (製造業)

網の焦げ落し用に試しに購入しました。
大きいカップに比べ抵抗が少なく問題なく作業ができてよかったです。

対象商品:
46784701
2022-07-19
用途:
塗装前の錆落とし。

対象物の表面積が狭い部分に使用しやすいサイズで気にいっています。

対象商品:
63867476
2022-02-14
用途:
塗装作業の下地処理でサビ落としに使用したい
その他業種

まだ使用はしていないが、ワイヤーブラシよりは優しくサビ落としが出来るだろうと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする