コンクリート壁の汚れ落としに使いました。
細かい所はブラシと併用しましたが、削り過ぎる事もなく、使いやすかったです。
インパクトドライバーに装着して工具の錆落としに使用しました。品質は悪くなく高速で回してもワイヤーがばらけたり磨耗が著しいといったことはありません。ただし汚れや錆などがひどい場合は荒く落とすところから仕上げまで真鍮ブラシ一本でこなすのはけっこう時間がかって大変なので、用途により鋼線やステンレス線のブラシも併用して使い分けた方が効率的に作業できます。
また研磨時は周囲に微小な切り粉や粉塵等が飛散するので、商品ページの注意書のとおり「※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください」。
受電式インパクトの装着して表面磨きに使用 SUS製マフラー(自動車消音器)の磨きに最適
磨きキズも少なく綺麗に仕上がる(真鍮製) 良い商品である
メッキのサビ落としやアルミパーツの磨き、プラスティックパーツのキズ消しに重宝しています。電動ドリルに取り付けてやると仕事がはかどります。この大きさが一番使えますね。リピートしてます。
まだ使用はしていないが、ワイヤーブラシよりは優しくサビ落としが出来るだろうと思います