六角軸ワイヤーブラシセット

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 63867519 品番 -
販売価格(税込) ¥1,043
販売価格(税別)
948
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。

材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ) 外径(Φmm)カップブラシ50:50、カップブラシ75:75、ホイールブラシ50:50、ホイールブラシ75:75、筒形ブラシ25:27 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30 線径(Φmm)0.3 全長(mm)カップブラシ50:63、カップブラシ75:70、ホイールブラシ50:37、ホイールブラシ75:39、筒形ブラシ25:85 毛丈(mm)カップブラシ50:15、カップブラシ75:22、ホイールブラシ50:10.5、ホイールブラシ75:15、筒形ブラシ25:27 六角対辺(mm)6.35 セット内容カップブラシ50・75、ホイールブラシ50・75、筒形ブラシ25 軸径(Φmm)6.35 用途サビ落としや塗装剥がしに。
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
ホイール取付面のさび落とし清掃ほか
吉永電装サービス 様 (サービス業)

この手のブラシは意外と高いので今回試しにとってみました。六角なので充電ドリルでも使えるので良いです。ディスク型がもう一回り小さいのがあれば大満足ですが・・

対象商品:
63867519
2025-12-17
用途:
金属の錆び落としに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトドリルに装着出来て使いやすく、何より安くて助かりました。

2025-10-26
用途:
部品の錆取り、液体ガスケット剥がし等
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク部品の錆取りに使用しましたが、3種類入っているので場所に応じて交換しながらイイ感じで錆取り出来ました。価格を考えればイイ商品だと思います。

対象商品:
63867503
2025-09-03
用途:
バイクのレストア
運輸・通信業

バイクのサビ落としに使用しました。
ステムの裏側なので、手作業で苦戦していました。
こちらのワイヤーブラシの縦長タイプで磨いたらすぐに
落ちました。
少しワイヤーが硬い感じがしました。
縦長タイプで大きさと硬さで3本セットを作って下さい。
期待しております。

2025-05-18
用途:
車のメンテナンス

取付は問題なし。 狙った部分を適切にキレイにできる。 毛の飛び散りも少なく感じます。 満足度が高い製品です。

2025-08-02
用途:
コンクリート白線の剥離
製造業

3本セットでこの価格はお値打ちだと思います。ただし白塗料の剥離には少し手間取りました。

2025-03-21
用途:
硬すぎる
製造業

パーツのサビ落とし用に購入したのだが、思った以上に硬くてほぼヤスリ状態。形状を良く見ておけば良かったなと反省。
適材適所を心がければ良い製品だと思います。

2024-12-05
用途:
メッキ部の錆落としに

種類が多く、錆落としなどにはもってこいです。また、とにかく安いのが気に入ってリピしています。
特にさびやすいスーパーカブの純正メッキキャリアやシフト・ブレーキペダルの錆落としに傷もつかず重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする