曜日別特売
98692 cotta琺瑯 ストックポット 14cm cotta 63867617

98692 cotta琺瑯 ストックポット 14cm cotta 63867617
98692 cotta琺瑯 ストックポット 14cm cotta 63867617
98692 cotta琺瑯 ストックポット 14cm cotta 63867617

cotta琺瑯 ストックポット 14cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1.45L)注文コード63867617品番98692
参考基準価格(税別)¥2,115販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。
酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。
容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。
ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可材質琺瑯ホワイト容量(L)1.45外寸(mm)180×140×H115
注意
※製造工程上、取っ手の下部に熱を逃がすための穴が開いています。予めご了承下さい。
※穴から水が入る可能性がありますので、洗浄時にはご注意ください。
※塗装時に本体吊るす為の跡が、製品のフチ裏にありますが、こちらは製造上必ず付きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする