cotta琺瑯 ストックポット 16cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード63867626 品番98693
参考基準価格(税別)¥2,263 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。
酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。
容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。
ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可 材質琺瑯 ホワイト 容量(L)2 外寸(mm)200×160×H120
注意
※製造工程上、取っ手の下部に熱を逃がすための穴が開いています。予めご了承下さい。
※穴から水が入る可能性がありますので、洗浄時にはご注意ください。
※塗装時に本体吊るす為の跡が、製品のフチ裏にありますが、こちらは製造上必ず付きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする