曜日別特売
93996 cotta 密閉保存容器 1.35L cotta 63867644

93996 cotta 密閉保存容器 1.35L cotta 63867644
93996 cotta 密閉保存容器 1.35L cotta 63867644
93996 cotta 密閉保存容器 1.35L cotta 63867644

cotta 密閉保存容器 1.35L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1350mL)注文コード63867644品番93996
参考基準価格(税別)¥1,097販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。
蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。
入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。
また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可材質プラスチック容量(mL)1350外寸(mm)127×127×H147電子レンジ本体のみ可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする