cotta 密閉保存容器 2.1L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2100mL) 注文コード63867660 品番93997
参考基準価格(税別)¥1,308 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。
蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。
入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。
また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可 材質プラスチック 容量(mL)2100 外寸(mm)127×127×H219 電子レンジ本体のみ可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする