H2AA2A20035R 漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm) 山田実業 63867826 H2AA2A20035R 漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm) 山田実業 63867826

漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 63867826 品番 H2AA2A20035R
参考基準価格(税別)¥6,365 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。

用途ライン リーダーの保護 材質ウレタン 1巻長さ(m)100 外径(mm)3.5 内径(mm)2.0 適合号数#80〜110
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。2.0mmは原着色が透明、緑、赤となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする