曜日別特売
97989 cotta グミモールド ハート(55個取) cotta 63868055

97989 cotta グミモールド ハート(55個取) cotta 63868055
97989 cotta グミモールド ハート(55個取) cotta 63868055
97989 cotta グミモールド ハート(55個取) cotta 63868055

cotta グミモールド ハート(55個取)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63868055
品番
97989
参考基準価格(税別)¥581販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

コロコロかわいい、ハート型のグミが作れるシリコンモールド。お好みのジュースを使って美味しいグミが簡単に作れます。
1つ1つが小さいので、グミ液を流すのがむずかしい…。スポイト(別売り)を使用すれば、型に流す量を調節しやすいので、こぼしたり型を汚したりせず、きれいに仕上がります。
シリコン製なので、やわらかいグミでも抜きやすい!型のふちギリギリまでグミ液を流してしっかりと冷やしてから、裏面から押し出すようにして抜くと◎

仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
15×14×H10
外寸(mm)
180×110
品名・タイプ
グミモールド
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする