曜日別特売
40697 cotta シリコンモールド (チューリップ&ジャノメソウ) cotta 63868125

40697 cotta シリコンモールド (チューリップ&ジャノメソウ) cotta 63868125
40697 cotta シリコンモールド (チューリップ&ジャノメソウ) cotta 63868125
40697 cotta シリコンモールド (チューリップ&ジャノメソウ) cotta 63868125

cotta シリコンモールド (チューリップ&ジャノメソウ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63868125
品番
40697
参考基準価格(税別)¥1,055販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

複数の形を一つの型にした、ユニークなデザイン。一度にいろんな形が作れます!
シリコン製なので、焼き菓子だけではなくムースやチーズケーキなど、冷菓にも対応できるのがうれしいポイントです。
チューリップのシルエットの中に、チューリップ・ジャノメソウの形。

材質
シリコン
寸法(mm)
チューリップ 57×64×H28・ジャノメソウ 67×67×H28
外寸(mm)
260×233×H30
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする