吸着 拭けるトイレマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63868289 品番 KK-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

裏面吸着でズレず、汚れたらサッと拭くだけなのでお掃除が楽です。
すきまを汚さない切り込み付です。抗菌タイプで、細菌の増殖を抑制します。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。

ベージュ 材質表面:ポリエステル100%(ポリエチレンコーティング)、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)2 タイプショート アズワン品番64-4003-81 寸法(幅W×奥行D)(cm)55×43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする