サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の トイレ用品
サンコー[日用品]の トイレマット
吸着 拭けるトイレマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63868298
品番
KK-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
裏面吸着でズレず、汚れたらサッと拭くだけなのでお掃除が楽です。
すきまを汚さない切り込み付です。抗菌タイプで、細菌の増殖を抑制します。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
色
ブラウン
材質
表面:ポリエステル100%(ポリエチレンコーティング)、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
2
タイプ
ショート
アズワン品番
64-4003-82
寸法(幅W×奥行D)(cm)
55×43