曜日別特売
97763 cotta ケーキクーラー レクタングル 黒 cotta 63868326

97763 cotta ケーキクーラー レクタングル 黒 cotta 63868326
97763 cotta ケーキクーラー レクタングル 黒 cotta 63868326
97763 cotta ケーキクーラー レクタングル 黒 cotta 63868326

cotta ケーキクーラー レクタングル 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード63868326品番97763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥866

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。
シンプルでスタイリッシュなブラックカラーで、使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。
衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。
錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。
パウンドケーキ2本や食パン1斤がのせられる、25×18cmレクタングルタイプ。ケーキクーラーとしてはもちろん、このままテーブルにサーブしてもおしゃれな佇まいです。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質ステンレス・スチール形状外寸(mm)250×180×H25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする