吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード63868438 品番KV-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗面所のタオル掛け近くの壁に貼って汚れを防ぐシートです。キッチンやトイレの壁にも使えます。
手洗いで繰り返しお洗濯できます。
インテリアになじむホワイトベースのデザインです。
壁紙に何度でも貼り替えできるシートです。
裏面が壁に吸着するので、ズレません。
ハサミで手軽にカットできます。
2枚入。

厚さ(mm)1 ブラウン 材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(cm)25×30(厚み:1mm) 質量(g)(1枚あたり)25×2枚 アズワン品番64-4003-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする