曜日別特売
91016 cotta スタンプクッキー型 森の仲間たち cotta 63868676

91016 cotta スタンプクッキー型 森の仲間たち cotta 63868676
91016 cotta スタンプクッキー型 森の仲間たち cotta 63868676
91016 cotta スタンプクッキー型 森の仲間たち cotta 63868676

cotta スタンプクッキー型 森の仲間たち

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
63868676
品番
91016
参考基準価格(税別)¥775販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

4種のスタンプ式クッキー型です。
かわいい動物の柄のクッキーが簡単に作れます。
うさぎ、くま、りす、たぬきのセットです。りすは少し腕が長い作りになっているので、ナッツなどを抱っこさせることができます。

仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
うさぎ32×50、くま35×43.5、りす46×45.5、たぬき36×47.5
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
注意
※火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする