リムーバブルケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63869008 品番DIR-SG210/A
参考基準価格(税別)¥5,073 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

SATAT〜Vの2.5インチHDD/SSDに対応 3.5インチオープンベイに取り付け可能 前面レバー操作で簡単にドライブの取り出しが可能 キーロックによるドライブの盗難防止 ホットスワップ対応 アクセスランプのON/OFFスイッチ搭載 ラッチ付きSATAケーブルが2本付属

付属品SATAケーブル(ラッチ付き)×2、固定ネジ×4、ロック用キー×2 仕様●RAID:非対応●トレイロック:キーロック●ホットスワップ:対応●対応ドライブ:2.5"(厚さ7〜9.5mm)SATA接続●対応ベイ:3.5インチオープンベイ 材質アルミニウム サイズW101.5×D147.5×H25.4mm 質量(g)210 対応2.5/3.5 コネクタSATA×2/SATA電源
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする