ハイソフトベンザシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 ローズ 注文コード63869129 品番KQ-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

毛足が長く、ふわふわタッチでお尻にやさしい仕上げの高級タイプのベンザシート。
暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなりにくい。
裏面は吸着加工を施しており、取り付け取り外しが簡単。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
洗濯機でお洗濯できます。

適合洗浄暖房便座 材質表面/毛:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%、裏面/基布:ポリエステル100%、吸着:アクリル樹脂(カテキン入り) ローズ 質量(g)75 取付方式吸着式 寸法(幅W×長さL)(cm)9.5×40(厚み15mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする