曜日別特売
DIR-L16A-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869200

DIR-L16A-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869200
DIR-L16A-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869200
DIR-L16A-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869200
DIR-L16A-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869200
DIR-L16A-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869200

電源ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●GPU側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(オス)●Senceピンの位置:上側(Type-A)●電源側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(メス)
注文コード
63869200
品番
DIR-L16A-EXT-WT
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

12VHPWRコネクタを延長するL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。

ケーブル
ホワイト
仕様
●GPU側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(オス)●Senceピンの位置:上側(Type-A)●電源側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(メス)
保証期間
6ヶ月
ケーブル長(mm)
300
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする