MSS-9-27 マルチサイズソケット EIGERTOOL(アイガーツール) 63869549 MSS-9-27 マルチサイズソケット EIGERTOOL(アイガーツール) 63869549 MSS-9-27 マルチサイズソケット EIGERTOOL(アイガーツール) 63869549

マルチサイズソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63869549 品番 MSS-9-27
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています

全長(mm)66 質量(g)310 差込角(mm)12.7 適合サイズ(mm)9〜27 材質(ラチェットハンドル). アズワン品番64-9373-24 直径(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63869549
2023-06-07
用途:
家具製作
株式会社タクト 様 (製造業)

インパクトドライバーで使用しようとすると、外れます。無振動ドライバーでないと不可です。でも、便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
63869533
2022-03-25
用途:
出張先の作業
製造業

急な出張で、即日に現場が欲しいと希望したが、次の日には届いて大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする