EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 暖房用品
EIGERTOOL(アイガーツール)の 薪ストーブ
角型ストーブガード無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63869698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
秋・冬のキャンプなどのアウトドアに最適!
おしゃれなカラー塗装
炎の様子が分かる窓付き
大きな開口部なので薪を入れやすくなっています
触っても熱くなりにくいハンドル
用途
キャンプやアウトドアに
色
レンガ
枚数
組蓋:4枚(前)
適合サイズ(mm)
煙筒:106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×590×360
アズワン品番
64-9371-25
直径(mm)
組蓋:最大325(前)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300