デンカポリマー
デンカポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
デンカポリマーの 食品容器
デンカポリマーの 汎用トレー
トレー G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
63869917
品番
100 白 身
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
様々な用途にご利用いただける汎用性の高い食品トレー。
種別
身
材質
PSP(高発泡)
色
白
高さ(mm)
35
短辺(mm)
191
長辺(mm)
261
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。