フードパック OPSW

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード63869944 品番9-12(50)透明
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

定番のフードパックです。身高:28mm 蓋高:29

材質OPS 透明 短辺(mm)95 長辺(mm)126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63869944
2025-08-05
用途:
ロールケーキを入れています。
松村屋チョコミント堂 様 (飲食業)

1人分にカットしたロールケーキを入れて
生クリームやフルーツを乗せています。
サイズが丁度よいです。四隅のハートも
可愛くてお店の雰囲気とピッタリでした。

対象商品:
63869944
2024-03-31
用途:
デニッシュ、ラスク、フレンチトーストをいれて陳列
サービス業

サイズがぴったりで
カチッとしっかり閉まるのがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63869944
2022-10-24
用途:
デリカ用容器
MAIRO pez&verdura 様 (飲食業)

希望通りのサイズ感で、透明感もあり、とてもよかったてす
しいていうならハートマークではないほうが
シンプルで好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする