CBT-1845S(SV) ブロー成型テーブル(スライド脚) 弘益 63870644 CBT-1845S(SV) ブロー成型テーブル(スライド脚) 弘益 63870644

ブロー成型テーブル(スライド脚)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:樹脂ブロー成型品(28mm厚) フレーム:スチール(角26mm)メラミン焼付塗装(シルバー) 注文コード63870644 品番CBT-1845S(SV)
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 材質天板:樹脂ブロー成型品(28mm厚) フレーム:スチール(角26mm)メラミン焼付塗装(シルバー) 仕様スライド脚 スタッキング可能(天板合わせで25台まで) 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする