プロテックブンチリNTJ

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63870678 品番 DS779-000X-MB-DB
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超軽量800g。移動清掃に適したスマートな樹脂製チリトリ。
柄の角度は150度まで自由に変更できます。
本体底のスポンジが作業音を抑えます。
先端部はゴム付きで細かいゴミまできれいに回収できます。
空き缶もすっきり回収できます。
滑り止めグリップ採用。ほうき掛け用のクリップ付き。(Φ約18~20mmのパイプに対応)
プロテックブルロンTF-N/TFとのセット使用をおすすめします。

仕様組み立て式 材質ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP、熱可塑性エストラマー ダークブルー 質量(g)800 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×160×870 アズワン品番64-8924-01 エコマーク認定番号07 128 019 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0MB)(0.46MB)(0.78MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
職場にて
自動車・二輪車・自転車関連業

すごく使いやすいです。今までのは開くところが崩れてしまい、掃除にならなかったりしたけど、おそらくこれは永く崩れることなさそうです

対象商品:
63870678
2025-12-09
用途:
マンション日常清掃現場用
BILLS株式会社 様 (サービス業)

ようやく取り扱いが始まって助かっています。
朝早くのマンション清掃では、スチール製のチリトリがうるさくて
苦情がでるのでこちらのタイプを使用しています。

対象商品:
13270890
2025-02-06
用途:
賃貸物件の外装清掃時
株式会社TSK 様 (サービス業)

普通に使い易い。色も悪目立ちするかなと思いきや主張し過ぎずかわいい。置き忘れ・探す事も無くなった。

対象商品:
63870678
2024-06-12
用途:
清掃作業時
株式会社金沢クリーンサービス 様 (サービス業)

しっかりとした作りで、いいですね。
赤色は、目立ちすぎかな?と思いましたが、置忘れがなくていいです。

対象商品:
63870669
2023-11-08
用途:
清掃作業時
サービス業

物がしっかりしており、長く使用できるかと思います。ただ、しっかりしすぎているため、取ったごみをゴミ袋に移す時が少々大変かなと感じました。ただ、いい商品なのは間違いないです。

対象商品:
63870678
2023-10-18
用途:
日々の掃き掃除
学校法人小檜山学園 様 (教育・研究機関)

流石です。しっかりした作りとガジェット感。山侮Y業さんのブンチリが好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
1人が参考にしています
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする