寸法(mm)24.2×107×174.5
サイズジャストタイプ
質量(g)210
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ
エコマーク認定認定
桁数12
機能キー:早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、計算:基本計算、四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
メモリーメモリー数 2:総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
使用電池CR2025 × 1
液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命(年)約7(1日1時間使用時)
エコマーク認定番号18112057