曜日別特売
31669 ひまわり洗剤 専用リンス剤 5kg 1ケース 3個入 SARAYA(サラヤ) 63871458

ひまわり洗剤 専用リンス剤 5kg 1ケース 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(3個)注文コード63871458品番31669
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

輝く綺麗な食器の仕上げに!
洗浄後の乾燥を促進し水滴跡を防止します。

仕様●内容物形状:液状●外観:淡黄褐色透明~半透明液体●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:標準使用濃度 0.005~0.02%●吐出・噴射形状:液状●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PE●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:5288gアズワン品番67-2522-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする