津軽びいどろ
津軽びいどろの テーブルウェア(卓上備品・食器)
津軽びいどろの グラス・食器・カトラリー
津軽びいどろの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
津軽びいどろ りんご ディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63871947
品番
F-71757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
青森を代表する果物「りんご」を青森の伝統工芸である津軽びいどろの色ガラスで表現。
りんごの瑞々しい香りを思い起こさせるさわやかな色合いのガラスの食器です。
材質
ソーダガラス
色
赤
質量(g)
約515
口径(Φmm)
210
最大径×高さH(Φmm×mm)
約210×520
注意
※この製品は、硝子職人が一つ一つ手作りするためサイズ・色柄・容量等に多少のバラつきがございます。