津軽びいどろ
津軽びいどろの テーブルウェア(卓上備品・食器)
津軽びいどろの グラス・食器・カトラリー
津軽びいどろの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
津軽びいどろ りんご ディッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63871956
品番
F-71762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
青森を代表する果物「りんご」を青森の伝統工芸である津軽びいどろの色ガラスで表現。
りんごの瑞々しい香りを思い起こさせるさわやかな色合いのガラスの食器です。
材質
ソーダガラス
色
グリーン
質量(g)
約515
口径(Φmm)
210
最大径×高さH(Φmm×mm)
約210×520
注意
※この製品は、硝子職人が一つ一つ手作りするためサイズ・色柄・容量等に多少のバラつきがございます。