SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8バケツ(ベースなし) SH-549シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63872228
品番
SH-549-15NBH
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
渕はフラットで衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ324×H286mm●フラットフランジ●容量:約14L●板厚:1.5mm●フタは別売です。18-8バケツ蓋になります。●コード番号:SA0733
アズワン品番
67-2417-56