※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
刃径(Φmm)1
全長(mm)50
注文コード63872236
品番EPDREH4010-2-005-TH3
参考基準価格(税別)¥8,610
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。
工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。
従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。
高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。
4mmシャンク品(工具径1〜3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。