SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 バケツ(溶接・コイルバネ柄取手)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63872316
品番
10号
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ280・Φ215(底径)×H233mm●容量:10L●板厚:0.4mm●※容量の表示は満水容量となります。●コード番号:AA1065
アズワン品番
67-2417-83
注意
※容量の表示は満水容量となります。