丈夫で手入れが簡単な18-8ステンレス製の大容量角型キッチンポットです。本体は溶接などによる繋ぎ目のない一枚絞りプレス加工ですので、水漏れや錆などの心配がありません。引掛金具付の蓋が付属します!。▼蓋の裏側に引掛金具が付いているので、蓋を開けた際に本体に蓋を引っ掛けることができ、蓋の置場に困りません。幅が広く握りやすい取っ手付き!。▼取っ手の幅は両手で握れるように余裕のあるサイズになっているので、中身が重い際に二人で持ち上げる場合も持ちやすくなっています。▼取っ手は握りやすい丸棒形状です。本体フランジの構造。▼画像の矢印のフランジ部分やフタのエッジもフラットで食品残留物の処理が効率良くできます。▼従来の製品は画像の矢印の本体フランジ部分がカールされており内部に洗浄水や残留食品が残る可能性がありました。取手の取り付構造。▼画像の矢印の部分取手の取り付けは全周溶接で防水加工がされています。▼従来品は画像の矢印の部分より洗浄水などが入る可能性が指摘されています。寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。