凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード63878939 品番EA922KF-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。
添加量の目安は100〜200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。
凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8〜20秒)
弱酸性〜アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。
添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。
形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。
有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。
凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。

仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品 アズワン品番65-9311-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする