防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63879054 品番EA947HB-216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,501
販売価格(税別)
5,910

小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)
※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。

仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする