エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの カーテンレール
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:0.6〜1.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:3個●付属ランナー:7個●長さ調節可能な伸縮レール
注文コード
63879079
品番
EA970KA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様
●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:0.6〜1.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:3個●付属ランナー:7個●長さ調節可能な伸縮レール
アズワン品番
65-9333-17