Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ
Kenko(ケンコートキナー)の 防犯カメラ周辺機器
Kenko(ケンコートキナー)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
カメラフィクサー(軽量)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63880724
品番
WH-5624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品
取付ネジ4本
適合機種
各種監視用カメラ
材質
ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)
質量(kg)
0.13、適正使用カメラ:1
外形寸法(mm)
ベース部:100×70、長さ:約160
塗装色
ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー
使用場所
屋内
回転角度(°)
雲台最大:前後+90〜-15 左右360回転
設置条件
壁面/天井(屋内用)