曜日別特売
JW-600 BT クールウェットフェイスマスク おたふく手袋 63880864

JW-600 BT クールウェットフェイスマスク おたふく手袋 63880864
JW-600 BT クールウェットフェイスマスク おたふく手袋 63880864
JW-600 BT クールウェットフェイスマスク おたふく手袋 63880864

BT クールウェットフェイスマスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63880864
品番
JW-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

猛暑対策に!
冷感素材でそのままでもひんやり
濡らして使えば気化熱冷却でさらにひんやり
Wの効果!
接触冷感生地を使用。さらに生地を特殊な2層構造にし、吸水・保水・蒸発の気化熱冷却効果を高め生地の温度を下げます。
口元は呼吸がしやすいメッシュ仕様。
メッシュ部分はポケットタイプの二十構造で、付属の生地を入れるとホコリの侵入や、飛沫の軽減ができます。

付属品
収納袋
色
ブラック
サイズ
フリー
入数(枚)
1
構造
2層
ひもタイプ
耳かけ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63880864
2022-09-08
用途: 屋外作業やレジャー用
サービス業

屋外作業とサイクリング等のレジャー用でゲットしてみました。炎天下作業でも水に濡らして使う事で体感的に涼しく感じるので良かったです。付属のフィルターは簡単に外れるので基本無しで使うことが多いので無くても良いかな?と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする