表示ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 63881905 品番 SS1HE
参考基準価格(税別)¥535 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。
直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。
図記号によりわかりやすくしています。

種別横型 材質ポリプロピレン 文字内容高電圧危険 DANGER HIGH VOLTAGE 取付方式シール/ステッカー 寸法(縦×横)(mm)35×200 色(マンセル値)黄赤(5YR6.5/14)
注意
※貼り付ける面の汚れやほこりをきれいにふき取ってからご使用ください。
※直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。

商品説明動画

表示ステッカー 50秒編

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
キューピクル

よく目立つので良い。材質的にどれだけ耐用あるかは心配。退色とか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする