鋳物コンロ パイロット(種火付)四重 740×540×170mm TS-440P 四重 パイロット(種火付シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:全長740×幅540×H170mm●▼バーナー:全長650×幅365×H120mm●寸胴鍋の使用範囲:54cm●ガス消費量:18.14kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●四重●コード番号:AD3938 注文コード63882037 品番TS-440P 四重 パイロット(種火付)
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:全長740×幅540×H170mm●▼バーナー:全長650×幅365×H120mm●寸胴鍋の使用範囲:54cm●ガス消費量:18.14kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●四重●コード番号:AD3938 アズワン品番67-2472-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする