ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205 二重羽根なし(種火なしシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:525×330×H130mm●▼バーナー:453×220×H103mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:10.3kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●種火なし●二重・羽根なし●コード番号:AD0045 注文コード63882080 品番TS-205 二重羽根なし(種火なし)
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:525×330×H130mm●▼バーナー:453×220×H103mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:10.3kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●種火なし●二重・羽根なし●コード番号:AD0045 アズワン品番67-2472-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする