タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)一重大(中型)415×270×110mm TS-502P 一重大(中型 種火付シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:415×270×H110mm●▼バーナー:365×190×H100mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●パイロット(種火付)●一重大(中型)●コード番号:AD0051
注文コード
63882186
品番
TS-502P 一重大(中型 種火付)
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:415×270×H110mm●▼バーナー:365×190×H100mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●パイロット(種火付)●一重大(中型)●コード番号:AD0051
アズワン品番
67-2472-30