ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)一重大(中型)415×270×110mm TS-502P 一重大(中型 種火付シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:415×270×H110mm●▼バーナー:365×190×H100mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●一重大(中型)●コード番号:AD3947 注文コード63882195 品番TS-502P 一重大(中型 種火付)
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:415×270×H110mm●▼バーナー:365×190×H100mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:3.30kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●一重大(中型)●コード番号:AD3947 アズワン品番67-2472-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする