曜日別特売
J3S-X-RV-21-Rc-15-CF8 ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV) 63882596

ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み注文コード63882596品番J3S-X-RV-21-Rc-15-CF8
参考基準価格(税別)¥56,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。
バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。
フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。
あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。
トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。
J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。
J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。

用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)~2.1接続方式ねじ込みNo.21(オリフィスNo.)質量(kg)2.8材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120寸法H(mm)170寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気寸法H1(mm)75最高使用温度(℃)220最高作動圧力差(MPa)2.1スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする