ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の バイオ・食品(菌)関連用品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
63882956
品番
MCXRMB4A-BLU
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。
マウントベース、粘着テープ付きで固定します。
仕様
●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×Rシリーズ
アズワン品番
65-9538-28