大綱
大綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大綱の ワイヤースリング
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63883524
品番
4U-1240
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,827
販売価格(税別)
¥
4,388
バスケットに入れる
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
質量(kg)
2.3
長さ(m)
4
使用荷重(t)
1.21
ロープ径(Φmm)
12
用途
一般玉掛け作業