大綱
大綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大綱の ワイヤースリング
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ロープ径(Φmm)
14
長さ(m)
3
注文コード
63883585
品番
4U-1630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ロープ径・長さ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
質量(kg)
3.4
長さ(m)
3
使用荷重(t)
1.64
ロープ径(Φmm)
14
用途
一般玉掛け作業
ワイヤー径(Φmm)
14