トラッククレーン用ワイヤ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63883716 品番 TC-08550
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥29,568
販売価格(税別)
26,880

トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。
高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。
より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。

長さ(m)55 ロープ径(Φmm)8 破断荷重(kN)47 用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用 質量(kg)15.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63883716
2024-05-01
用途:
トラッククレーワイヤー入れ替えに

取り付けによりを取らなくていいので場所たいした道具もいらないので時短でいい商品です。

対象商品:
63883725
2023-03-08
用途:
トラッククレーンワイヤー交換

よりもどしになっていて、そのままドラムに巻き付けすることが出来ました。価格も他社に比べて割安で大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする