大綱
大綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大綱の 繊維スリング
大綱の アイタイプ繊維スリング
ウルトラベルトスリング JIS3等級
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63883795
品番
UB-025030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。
長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。
JIS B 8818規格品。
幅(mm)
25
質量(kg)
0.6
長さ(m)
3
最大使用荷重(t)
0.8
用途
一般玉掛け作業
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8
等級
JIS3等級
注意
※吊り荷が鋭利な場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。※100℃以上の熱いものは吊らないでください。※酸、アルカリには使用しないでください。