水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード63884575 品番08010050
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。
試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。
携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。
試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。
使用済みの試験紙は燃却が可能です。

仕様●測定レンジ:0〜1ppm(水道用)●検液の温度:10〜30℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入) アズワン品番65-8114-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする