コノエ
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(80個)
1パック(80個)
1パック(80個)
1パック(40個)
1パック(45個)
1パック(65個)
1パック(70個)
1パック(90個)
1パック(100個)
1パック(105個)
1パック(120個)
1パック(130個)
1パック(140個)
1パック(150個)
1パック(160個)
1パック(170個)
1パック(180個)
1パック(190個)
1パック(200個)
1パック(250個)
1パック(270個)
1パック(300個)
1パック(310個)
1パック(360個)
1パック(400個)
ねじ径(mm)
6
3
4
5
6
長さ(mm)
20
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
65
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全103種類を一覧で見る
内容量
1パック(80個)
注文コード
63885143
品番
M001-0620
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
なべ